WING ACE
ルミスティック 1本化粧箱タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
48691537
品番
BH-7004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スリムなのに明るい。
作業灯として、非常用常備灯として、
その他いろいろな用途で使用できます。
使用電池
単4乾電池×3本(別売)
色
シルバー
材質(本体)
アルミニウム
仕様
マグネット付き
質量(g)
約64
寸法(Φ×高さH)(mm)
20×170
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続点灯時間(時間)
1W LED60ルーメン:約12、3W LED(COB)230ルーメン:約4