曜日別特売
- キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重 モノタロウ 48691598

- キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重 モノタロウ 48691598
- キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重 モノタロウ 48691598
- キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重 モノタロウ 48691598
- キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重 モノタロウ 48691598
- キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重 モノタロウ 48691598
モノタロウ

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重

(17件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)144
許容荷重(daN)180
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード48691598品番-
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。

用途台車や作業台等のキャスターに。車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)180取付座(mm)110×78取付ピッチ(mm)80×45取付高(mm)144材質(車輪)ウレタン形状固定車車輪幅(mm)32ストッパー無し取付穴径P(Φmm)11
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: 機械の下につけました

取付穴は商品図面では長穴でしたが、届いたものは丸穴でした。ロットで違うのかもしれません。ゴムよりウレタン車輪の方が長期動かさない時の変形が無さそうです。ゴムはつぶれてしまっていた事が多々ありましたのでこちらを選択しました。
ただ、加水分解でボロボロになるウレタンも過去にあったのでどちらのタイプか使ってみないとわからないが、この金額ならと購入にいたりました。耐久性が不明なので「普通」にさせて頂きました。

2025-02-06
用途: 取付穴
キタジマ電設建設業・工事業

今回、固定と自在で台車に取り付けました。楕円形の穴だったので多少のずれも
心配なく取り付けることができました。
また、購入したいと思います。

2024-12-12
用途: 自作台車用
製造業

初めて使用しましたが、メーカー品と大差なく使えており満足しています

2025-07-15
用途: 作業時
株式会社 眞鍋金栄堂製造業

定期的に交換する消耗品なので値段は有難いです。品質も問題ないです。

対象商品 : 48691607
2023-10-25
用途: 劣化した台車のタイヤの交換用として。
卸売・小売業

取付位置とタイヤサイズがジャストフィット。
再度購入を考えていますのでクーポンを頂けると助かります。

対象商品 : 48691616
2022-09-02
用途: 台車作成
株式会社眞興業

丈夫で壊れにくく申し分なし,よく使用しますが製品としてとてもいいですよ

対象商品 : 48691607
2022-04-03
用途: 台車製作に使用
Team INATECサービス業

既存台車の改造で200㎜以下のスペースしかなくしかも耐荷重が必要な条件下で
ピッタリの商品でした。
取付後の試運転も余裕で荷物が運搬できました。

対象商品 : 48691598
2022-10-18
用途: 塗装作業時の資材運搬等
東北体育施設株式会社建設業・工事業

ウレタンキャスターは、静かで床養生にもあまり支障が無い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする