曜日別特売
- キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 48691634

- キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 48691634
- キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 48691634
- キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 48691634
- キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 48691634
- キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 48691634
- キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 48691634
モノタロウ

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重

(26件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)180
取付高(mm)144
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード48691634品番-
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。

用途台車や作業台等のキャスターに。車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)180取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)73×73(68×68)取付高(mm)144材質(車輪)ウレタン形状自在車ブレーキ無し質量(kg)1.17車輪幅(mm)32偏芯E(mm)31取付穴径P(Φmm)11
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 台車の車輪交換
卸売・小売業

古い台車の車輪をウレタン製に交換しました。音も静かでスムーズに動き、安価なので大変満足しています。

2025-06-24
用途: レストア車両移動用

エンジン・ミッション・サスペンションを降ろした車両の移動用に使用しました。 同時にロック付きキャスターも購入しています。

対象商品 : 48691643
2024-05-07
用途: 機械の改造
久田美営農組合農・林・水産業

水稲の籾乾燥機のキャスターを本製品に交換しました。事前に取り付けサイズ等確認していたので、入荷後すんなりと取り付けることができました。
従来より乾燥機の高さが高くなり、籾摺り機への籾張り込みが容易になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 48691659
2024-06-18
用途: 台車用
製造業

平台車作製の為購入しました。300kG耐性4個購入。500KG荷物を載せても余裕で動きました!タイヤ沈みも無し!これを購入する前にゴムキャスターでの使用をしたがタイヤが沈んだのでこちらを購入し試してみました。

対象商品 : 48691634
2024-04-01
用途: 作業台移動

安価なキャスターを使用していましたが、負荷がかかると変形してしまうので、丈夫なキャスターを探していました。安価なので許容荷重以上に多めのキャスターを取り付けることができて、問題なく使用しています。ほかの台車のキャスターもこれに順次交換する予定です。

対象商品 : 48691659
2024-07-03
用途: 台車作製
製造業

500kg荷重の台車を作製するために購入。
ゴムよりやはりウレタンがしっくりきました!

2023-08-13
用途: トラクター作業機のスタンドキャスター

中古農機作業機のゴムキャスターが破損しており市販の物だと取り付けの大きさ強度的に合うものがなく困ってましたが、市販のゴム製と同じ位の値段で強度のよいウレタン品はとてもコスパよく作業性もかなり良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 48691643
2023-10-25
用途: 劣化した台車のタイヤの交換用として。
卸売・小売業

取付位置とタイヤサイズがジャストフィット。
再度購入を考えていますのでクーポンを頂けると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする