曜日別特売
TA110-24N 一般回収ボンベ イチネンTASCO 48691728

一般回収ボンベ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48691728品番TA110-24N
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。

内容積(L)24付属品銘板シール仕様フロートセンサー無し質量(kg)約14.8規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)311×580耐圧試験圧力(MPa)5
注意
※フロートセンサー無し仕様の回収ボンベにはウェイトリミッターを使用して下さい。
※回収機に接続できる回収ボンベの容量は、回収機の内容積を含め、120L以下に制限されています(法的要件)。120Lを超える場合は、高圧ガス一般製造二種の届出が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする