802-05A4 ステラデラックス イージーコーター(スモールローラー) PIA 48693375

ステラデラックス イージーコーター(スモールローラー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
毛丈(mm)5
主な用途内装・木部塗装用
内容量1パック(2本)注文コード48693375品番802-05A4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

マイクロファイバー繊維を使用し、吐き出しが良く、美粧仕上げを実現。
低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性。
塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない。

毛丈(mm)5適合塗料水性ウレ、シリ、フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ、シリ、フッ素、アクリルNAD、油性、エナメル、溶剤ウレ、シリ、フッ素、アクリルエナメル、ステイン、撥水主な用途内装・木部塗装用ローラーサイズ(inch)4材質(ローラー部)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする