SKC-65NM(W) SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン 48693567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKC 固定車(ナイロン車輪)

(5件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)85
許容荷重(daN)70
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード48693567品番SKC-65NM(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)70取付座(mm)70×52取付ピッチ(mm)55×28(54×28)取付高(mm)85材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状固定車車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-軸径T(mm)8始動力(daN)7.35取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07695877
2024-03-22
用途: 軽量小型什器の戸車
株式会社カネマサ卸売・小売業

黒ではなく白色で、耐荷重もそんなに持たなくても大丈夫で、
小さいサイズの安価な物が欲しかったので丁度良い商品でした

対象商品 : 07695877
2024-03-08
用途: 作業台の下に使います
株式会社カネマサ卸売・小売業

あまりタイヤの色が目立ってほしくなかった為、黒ではなく白にしました
気にせず使えています

対象商品 : 07695895
2018-05-30
用途: 冷蔵庫内の商品移動用
製造業

強度もあり回転もスムーズで問題なく使用できました。

対象商品 : 09238546
2016-06-14
用途: ワゴンを可動式にする為

安価で作りがしっかりしていて良かったと思います。

対象商品 : 07695877
2013-05-17
用途: 台車作成

相当な重量まで普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする