O27D-19-LW アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 48693689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O27D-19-LW アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 48693689
O27D-19-LW アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 48693689
O27D-19-LW アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 48693689
O27D-19-LW アートランバー ダボ穴加工 南海プライウッド 48693689

アートランバー ダボ穴加工

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)295
加工片面
内容量1枚注文コード48693689品番O27D-19-LW
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
セット内容棚板×1枚材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙長さ(mm)2674厚さ(mm)27奥行(mm)295加工片面
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする