ヤマニパッケージ
風姿花伝 手提袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
サイズ
特大
小
中
特大
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48693969
品番
19-554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
格子柄とツタ柄がアンサンブルになったモダンな手提げ袋。
寸法(mm)
350×250×410
質量(g)
93
構成部品
1
材質
片艶晒クラフト
サイズ
特大