ヤマニパッケージ
手提袋 ふで柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
1箱(400枚)
1箱(200枚)
色
まっちゃ
まっちゃ
白
サイズ
大
小
中
大
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48694267
品番
19-697M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
特殊紙にふで柄印刷を施した和風を強調できる手提げ袋。
寸法(mm)
280×170×270
質量(g)
46
構成部品
1
サイズ
大
色
まっちゃ
仕様
エフカラー115gまっちゃ+麦わら