PE-W51SCDB-M ポータブルワイヤレスアンプ JVCケンウッド 48694415

ポータブルワイヤレスアンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード48694415品番PE-W51SCDB-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

B4サイズのコンパクト&軽量タイプ。キャリングハンドル装備で、イベント会場に、会議室に、どこへでも手軽に持運べます。別売のキャリングバッグを使用すればさらに持運びが簡単に。バッグを装着したままアンプの操作も可能です。本体内部のポケットには、ワイヤレスマイクを1本を収納可能。
シンプルかつスタイリッシュなデザインは、どんな空間にもフィットします。
キレのよい低音と力強い中音域を実現した高音質設計に加え、メーカー独自の新技術「話し上手モード」搭載。声の子音を強調することにより音の輪郭がくっきりし、同じ音量でも聴き取りやすさをアップ。聴いている人はもちろん、話している人も疲れません。
コンパクトながら最大出力25Wをキープ。パワフルでクリアな放送を可能にしました。
ビジネスのニーズに応じて選べる多彩なラインナップ。CDプレーヤー内蔵モデルなら、BGMの演出も手軽にでき、マイクとのミキシングも可能です。さらに、USBメモリに入れたMP3形式の音声ファイルもかんたん再生。ディスクを入れ換える手間なしに長時間再生ができます。CD/USBともに再生スピードコントロール機能付き(±10%)。パソコンで編集したアナウンスをイベントで流すなど、幅広く活用できます。

仕様
[CDプレーヤー部]CD/オーディオCD、データCD(MP3)、USB/MP3、再生スピードコントロール/-10%~+10%(CD・USB共に)
[ワイヤレスチューナー部]受信周波数/806.125MHz~809.750MHzのうち16チャンネル(WT-U85)、周波数持性/50Hz~15kHz(+3dB、-6dB、1kHz基準)
入力
(マイク)1系統
(ワイヤレスチューナー)2系統
(AUX)1系統
付属品ワイヤレスマイク×1本、シングルチューナー、再生ユニット(CD、USBメモリ対応)適合有線マイク、ワイヤレスマイク、CD再生、USBメモリ、シングルチューナー組込質量(g)5.5~6.6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×262×369消費電力(W)17~22出力(AUX)1系統電源AC100V(50/60Hz)または単2乾電池(アルカリ)×10個最大出力(W)25(AC電源)定格出力(W)22(AC電源)周波数特性50Hz~18kHz連続使用可能時間約4時間(アルカリ電池、CD・ワイヤレスチューナー「切」時)(JEITAに基づく)スピーカー16cm ダブルコーン型アズワン品番64-8162-79
注意
※再生ディスクは、ファイナライズされたものに限ります。また、ディスクの特性や記録状態によっては再生できない場合にあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする