曜日別特売
20-1599 パティスリーバッグ クレール ヤマニパッケージ 48694669

パティスリーバッグ クレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)
サイズ底GZ
内容量1箱(500枚)注文コード48694669品番20-1599
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

さりげなく使うアイテムに ”エレガント” をプラスできるクレール柄の手穴ポリバッグ!

材質HDPE寸法(mm)375×200+40×2サイズ底GZ質量(g)7構成部品1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする