ヤマニパッケージ
パティスリーバッグ ルミエール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
1箱(500枚)
1箱(1000枚)
サイズ
L
底GZ
S
M
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
48694739
品番
20-1607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
さりげなく使うアイテムに ”エレガント” をプラスできるピンクの可愛い手穴ポリバッグ!
寸法(mm)
360×260×500
質量(g)
23
構成部品
1
材質
HDPE
サイズ
L