ヤマニパッケージ
プティフール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1箱(2000枚)
1箱(3000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
サイズ
4号
3号
4号
6号
8号
12号
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
48694863
品番
20-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ちょったしたお菓子にぴったりな角底袋。身近な袋だからこそアピールできる、印象を深めるマストアイテム!
材質
晒クラフト
寸法(mm)
127×78×248
サイズ
4号
質量(g)
7
構成部品
1