ヤマニパッケージ
パティスリーバック ショコラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
サイズ
小
小
中
大
特大
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48694906
品番
20-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
マチ部分をこげ茶印刷にすることで締まったデザインに!シンプルでモダンな手提げ袋。
材質
片ツヤ晒
寸法(mm)
220×140×270
サイズ
小
質量(g)
35
構成部品
1