ヤマニパッケージ
パティスリーバック ショコラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
サイズ
大
小
中
大
特大
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48694924
品番
20-352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マチ部分をこげ茶印刷にすることで締まったデザインに!シンプルでモダンな手提げ袋。
材質
片ツヤ晒
寸法(mm)
320×210×320
サイズ
大
質量(g)
57
構成部品
1