曜日別特売
20-561 パティスリーバッグ オランジェ ヤマニパッケージ 48694958

パティスリーバッグ オランジェ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1箱(300枚)
サイズ
内容量1箱(300枚)注文コード48694958品番20-561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オレンジ色が明るく可愛い印象を与える手提げ袋です!洋菓子にぴったりです!オランジェ柄。

寸法(mm)280×160×295質量(g)43構成部品1材質片ツヤ晒サイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする