ヤマニパッケージ
パティスリーバッグ ボヌール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1箱(300枚)
1箱(300枚)
1箱(200枚)
1箱(400枚)
サイズ
中
小
中
特大
横長
特小
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
48695003
品番
20-566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
様々なシーンで活躍できるボヌール柄の手提げ袋!茶色と白のリバーシブルデザイン。
材質
未晒
寸法(mm)
280×160×295
サイズ
中
質量(g)
43
構成部品
1