ヤマニパッケージ
パティスリーバッグ ボヌール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1箱(200枚)
1箱(300枚)
1箱(200枚)
1箱(400枚)
サイズ
大
小
中
特大
横長
特小
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48695019
品番
20-567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
様々なシーンで活躍できるボヌール柄の手提げ袋!茶色と白のリバーシブルデザイン。
材質
未晒
寸法(mm)
320×180×335
サイズ
大
質量(g)
58
構成部品
1