ヤマニパッケージ
パティスリー角底袋 ボヌール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
サイズ
6号
4号
6号
8号
12号
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
48695098
品番
20-576
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
様々なシーンで活躍できるボヌール柄の角底袋!茶色と白のリバーシブルデザイン。
材質
未晒
寸法(mm)
150×90×280
サイズ
6号
質量(g)
13
構成部品
1