ヤマニパッケージ
HDパティスリーバッグ オランジェ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
サイズ
M
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
48695134
品番
20-581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
オレンジ色が明るく可愛い印象を与える使いやすいサイズのレジ袋。
材質
HDPE
寸法(mm)
260×200×495
サイズ
M
質量(g)
7.2
構成部品
1