20-582 HDパティスリーバッグ オランジェ ヤマニパッケージ 48695143

HDパティスリーバッグ オランジェ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
サイズL
内容量1箱(1000枚)注文コード48695143品番20-582
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オレンジ色が明るく可愛い印象を与える使いやすいサイズのレジ袋。

材質HDPE寸法(mm)350×240×570サイズL質量(g)13.2構成部品1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする