曜日別特売
20-597 ハンディ角底袋 オランジェ ヤマニパッケージ 48695247

ハンディ角底袋 オランジェ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
サイズS
内容量1箱(500枚)注文コード48695247品番20-597
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小さな商品の持ち帰りには最適なオランジェ柄のハンディ紙袋。

材質片ツヤ晒寸法(mm)160×80×195サイズS質量(g)11構成部品1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする