ヤマニパッケージ
ペーパーバッグ アムール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
3S
SS
S
M
L
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48695283
品番
20-755
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
エンドレス英字柄。バレンタインやプレゼント用の紙袋に。コート紙にマットPPフィルムが貼ってあり高級感があります。
寸法(mm)
200×85×140
サイズ
S
質量(g)
45
材質
コート+マットPP
構成部品
1