曜日別特売
20-756 ペーパーバッグ アムール ヤマニパッケージ 48695299

ペーパーバッグ アムール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
サイズM
内容量1箱(200枚)注文コード48695299品番20-756
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

エンドレス英字柄。バレンタインやプレゼント用の紙袋に。コート紙にマットPPフィルムが貼ってあり高級感があります。

寸法(mm)
220×150×200
サイズ
M
質量(g)
72
材質
コート+マットPP
構成部品
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする