20-966 ペーパーバッグ ショコラ ヤマニパッケージ 48695326

ペーパーバッグ ショコラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
サイズSS
内容量1箱(200枚)注文コード48695326品番20-966
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

グラデーションがオシャレなショコラ柄。バレンタインやプレゼント用の紙袋に。コート紙にマットPPフィルムが貼ってあり高級感があります。

材質コート寸法(mm)170×120×170サイズSS質量(g)48構成部品1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする