曜日別特売
20-967 ペーパーバッグ ショコラ ヤマニパッケージ 48695335

ペーパーバッグ ショコラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
サイズS
内容量1箱(200枚)注文コード48695335品番20-967
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

グラデーションがオシャレなショコラ柄。バレンタインやプレゼント用の紙袋に。コート紙にマットPPフィルムが貼ってあり高級感があります。

寸法(mm)
200×85×140
サイズ
S
質量(g)
44
材質
コート
構成部品
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする