曜日別特売
7.5M 自在灌水ホース セフティー3 48695465

7.5M 自在灌水ホース セフティー3 48695465
7.5M 自在灌水ホース セフティー3 48695465
7.5M 自在灌水ホース セフティー3 48695465

自在灌水ホース

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード48695465品番7.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ホース縫い目から水がにじみだし散水します。
今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。
用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。

用途散水ホース長さ(m)7.5使用流体耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa)0.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 庭の水まき

最初は良かったのですが、だんだんと目詰まりしたのか、蛇口から一番遠いところでは水が出なくなりました。蛇口に近いところではものすごく水が出すぎるほど出ています。

対象商品 : 48695474
2023-04-17
用途: 野菜の灌水
農・林・水産業

水や液肥を灌水するのに、にじむようにホースから出て
マルチシートの下の土を流出することがないので安心。

対象商品 : 48695474
2019-08-11
用途: 散水時
サービス業

設置はしやすいですが、折れ曲がった先には上手く散水できないので注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 48695474
2019-07-31
用途: 庭に水撒き
上村工産株式会社製造業

設地はし易いけど、水が均一に出ません、にじんで出るところとピュ-と出るとことがあります。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 48695465
2018-08-13
用途: 庭の水やり

従来の灌水ホースも便利でしたが、ホースが少しかたいので細かな位置設定が難しかったのですが、こちらはホースが柔らかいので位置調整がし易く更に便利だと思います。もう少しお値打ちだと更に良いのですが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする