ヤマニパッケージ
アレンジ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
色
ピンク
クリーム
ピンク
グリーン
ブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48695545
品番
F-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい、アレンジしやすい手提げ袋。
材質
片ツヤ晒120g
寸法(mm)
350×220×380
色
ピンク
質量(g)
120
構成部品
1