GR-101 ガードロッター 昭和商会 48695587

 

GR-101 ガードロッター 昭和商会 48695587
GR-101 ガードロッター 昭和商会 48695587
GR-101 ガードロッター 昭和商会 48695587

ガードロッター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番819-3939
内容量1セット注文コード48695587品番GR-101
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥3,067
販売価格(税別)
2,788

自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。
雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。
コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ)
フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。

テープ長さ(mm)3000(最長)テープ幅(mm)40トラスコ品番819-3939材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン質量(g)380マグネットなし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48695587
2022-01-24
用途: 工事区画出入口
建設業・工事業

圧倒的に他社さんより安価で購入出来ました、はじめて取引したのですが、品揃えも多くそのおおよそが他社さんより安価です、かといって品物が悪いということもないので、これからもこちらで購入させていただきます。

対象商品 : 48695587
2017-11-15
用途: 通信工事
MT-テック株式会社運輸・通信業

軽いカラーコーン使用時だと、ロックがかからないため引っ張られてコーンが倒れてしまいます

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする