K-614 お酒用レジ袋(Uパック) ヤマニパッケージ 48695737

お酒用レジ袋(Uパック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)注文コード48695737品番K-614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Uパック 1.8リットル 1本用の筒式箱が入るレジ袋。ちょっとした持ち帰りに最適です。

厚さ(mm)0.03寸法(mm)135×130×630乳白質量(g)9タイプ1.8L筒式箱1本用構成部品1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする