ヤマニパッケージ
お酒箱用手提袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
寸法(mm)
250×120×400
130×120×400
250×120×400
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48695825
品番
K-1446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
K-1354のかぶせ箱が入る箱用手提げ袋。
材質
コート紙
寸法(mm)
250×120×400
質量(g)
100
タイプ
720ml×2本箱用
入数
2本
構成部品
1