曜日別特売
K-1447 お酒箱用手提袋 ヤマニパッケージ 48695834

お酒箱用手提袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード48695834品番K-1447
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

K-1294のかぶせ箱(一升瓶二本)が入る箱用手提げ袋。

材質コート紙寸法(mm)290×130×500質量(g)133タイプ1.8L×2本箱用構成部品1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする