ヤマニパッケージ
紙紐ワインバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
色
銀
金
銀
銅
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48695886
品番
K-1466-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
メダルカラーが映える手提げ袋。レトロさも醸し出す絶妙な金属感のお酒専用の手提げ袋。
寸法(mm)
130×100×390
質量(g)
36
構成部品
1
材質
未晒
色
銀