ヤマニパッケージ
手提袋白無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
1箱(400枚)
1箱(200枚)
1箱(300枚)
1箱(100枚)
サイズ
15号
2号
3号
7号
8号
9号
10号
11号
12号
14号
15号
17号
18号
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48696166
品番
YOH-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アレンジしやすいシンプルな基本の白の手提げ袋。
材質
片ツヤ晒クラフト
寸法(mm)
380×150×500
サイズ
15号
質量(g)
86.7
構成部品
1