ヤマニパッケージ
Wフロスト手穴ポリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1500枚)
1箱(1000枚)
1箱(500枚)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
48696254
品番
YOH-152
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
さりげなくエレガントさをプラスできる半透明の手穴ポリバック。両面印刷。
寸法(mm)
300×210×420
質量(g)
14
構成部品
1
材質
HDPE
サイズ
M