曜日別特売
571427 コーナーパネル 日野車 JET INOUE(ジェットイノウエ) 48696488

コーナーパネル 日野車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個材質樹脂種別運転席タイプワイド車用注文コード48696488品番571427
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル

用途ボディパーツ材質樹脂適合車種日野2tエアループデュトロワイド車(H23.7~ON)タイプワイド車用取付方式交換式クロームメッキ仕様-種別運転席車種2t車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする