曜日別特売
526514 ウインカーカバー ブルーテックキャンター R/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 48696515

ウインカーカバー ブルーテックキャンター R/L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48696515品番526514
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

メッキパーツでコーナーをシャープに彩る!!

用途外装パーツ適合ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)種別被せ式材質樹脂クロームメッキ取付方式両面テープ貼付式メーカーふそう適合車種ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)
注意
※貼付作業を行う前に貼付ける面の汚れをアルコールパット等で拭き取り、乾いた布などで乾拭きをしてから作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする