ヤマニパッケージ
Aフロストレジ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1箱(2000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
48696516
品番
YOH-217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
英語の柄が入った半透明の使いやすいレジ袋。両面印刷。
材質
HDPE
寸法(mm)
0.016×180×100×350
サイズ
S
質量(g)
2.4
アズワン品番
65-0383-41
構成部品
1