曜日別特売
YOH-227 Aフロスト底ガゼ袋 ヤマニパッケージ 48696604

Aフロスト底ガゼ袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
サイズM
内容量1箱(1000枚)注文コード48696604品番YOH-227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

英語の柄が入った半透明の底ガゼット袋。両面印刷。

寸法(mm)410×170×290質量(g)11構成部品1材質HDPEサイズM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする