YOH-329 シュシュレジ袋 ヤマニパッケージ 48696963

シュシュレジ袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
サイズL45
内容量1箱(1000枚)注文コード48696963品番YOH-329
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パンやお菓子が出来上がるまでの工程のイラストが印刷された可愛いレジ袋。

材質HDPE・着色、片面印刷寸法(mm)0.022×300×140×540サイズL45質量(g)8.3構成部品1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする