ヤマニパッケージ
銀の手提袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
寸法(mm)
180×100×220
注文コード
48697557
品番
YOH-428
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
メダルカラーが映え、レトロさも醸し出す絶妙な金属感のある手提げ袋。銀色。
寸法(mm)
180×100×220
サイズ
小
質量(g)
24
構成部品
1