曜日別特売
SA-4085W ハンディーイオンスチーマー ツインバード 48699884

SA-4085W ハンディーイオンスチーマー ツインバード 48699884
SA-4085W ハンディーイオンスチーマー ツインバード 48699884
SA-4085W ハンディーイオンスチーマー ツインバード 48699884

ハンディーイオンスチーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード48699884品番SA-4085W
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ハンガーにかけたまま、お洋服のシワ伸ばし。
たっぷりのイオンスチームで、頑固なシワをすっきりきれいに。
これ一台で、服のニオイ・テカリもリセット。
電動ポンプ内蔵でスイッチを押すだけで連続スチーム。
衣類のホコリ取りが同時にできる着脱式衣類ブラシ付。
給水に便利な計量カップ付。
本体スタンド付。

付属品計量カップ、ブラシ、スタンドホワイト質量(g)約900(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)(使用時)約345×90×100、(スタンドセット時)約355×100×120コードあり定格時間(分)20タンク容量(mL)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする