曜日別特売
EHP-LF12CMPN ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C エレコム 48699989

EHP-LF12CMPN ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C エレコム 48699989
EHP-LF12CMPN ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C エレコム 48699989
EHP-LF12CMPN ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C エレコム 48699989
EHP-LF12CMPN ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C エレコム 48699989
EHP-LF12CMPN ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C エレコム 48699989
EHP-LF12CMPN ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C エレコム 48699989
EHP-LF12CMPN ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C エレコム 48699989

ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク
内容量1個注文コード48699989品番EHP-LF12CMPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。

コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプピンク質量(g)約6 (コード含まず)対応機種ライトニング接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)インピーダンス32Ωプラグライトニングコネクタ再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHzドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 Φ10mm最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)92イヤホン形状カナル型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48699989EHP-LF12CMPN48700007EHP-LF12CMWHEHP-LF12CMPN ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C エレコム 48700007ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12Cエレコム1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする