エレコム
スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/アニマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
黒ネコ
黒ネコ
ハチワレネコ
白ネコ
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48700497
品番
P-STRAMCATB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
リボンでおめかししたアニマルたちと、いつでも一緒。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、リング部分のリボンが蝶ネクタイのようにかわいいフィンガーリング。
色
黒ネコ
セット内容
フィンガーリング×1、吸着強化フィルム×1、交換用両面テープ×2
材質
ポリカーボネート、亜鉛合金(吸着面:アクリル系粘着)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:約36×8.3×63(リング部含む)
耐荷重(g)
250以上の機器本体には使用しないでください