曜日別特売
K8781JK-DJP-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703839

 

K8781JK-DJP-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703839
K8781JK-DJP-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703839
K8781JK-DJP-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703839
K8781JK-DJP-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703839
K8781JK-DJP-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703839

シングルワンホールスプレー混合栓

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量1個注文コード48703839品番K8781JK-DJP-13
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シングルワンホールスプレー混合栓。

使用地区寒冷地漆黒仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする