EA200-60X-16 自動水栓横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704216

EA200-60X-16 自動水栓横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704216
EA200-60X-16 自動水栓横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704216
EA200-60X-16 自動水栓横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704216
EA200-60X-16 自動水栓横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704216
EA200-60X-16 自動水栓横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704216
EA200-60X-16 自動水栓横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704216
EA200-60X-16 自動水栓横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704216

自動水栓横形パイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48704216品番EA200-60X-16
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

上向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。

用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)水栓タイプ単水栓/混合栓
注意
【誤作動の原因になるため下記の場所には設置しないでください。】
センサー正面の壁に鏡などの反射物を設置しないでください。
直射日光の当たる場所には設置しないでください。
シンク面が水平に対して10度以上傾いている場合やボール状の場合には、取付けないでください。
ステンレスシンクの場合や、センサー感知窓の真下に排水口などの高反射物がある場合は、シンク面から300mm以上離して取付けてください。
左右に吐水口を動かして、センサー内ランプが点滅していないことを確認してください。さらに、左右に動かして吐水口の回転範囲がシンク内にあることを確認してください。
【最高使用温度】60℃以下
【施工時に必要な工具】取付ナットを回す時に水栓スパナ(SANEI品番:PR3350)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする