W5727-D アイアンバー(二段) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704469

 

W5727-D アイアンバー(二段) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704469
W5727-D アイアンバー(二段) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704469
W5727-D アイアンバー(二段) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704469
W5727-D アイアンバー(二段) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704469

アイアンバー(二段)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード48704469品番W5727-D
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

タオル掛け。

付属品ビス付材質耐荷重(kg)5材質(バー)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×104×613
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48704469
2024-06-07
用途: バスタオル掛けとして
教育・研究機関

バスタオル2枚掛けられます。シンプルで使いやすく気に入ったので、台所用として再購入しました。

対象商品 : 48704469
2024-06-06
用途: バスタオル掛けとして
教育・研究機関

バスタオルが2枚かけられます。使い勝手がよく、台所用にもリピートしました。

対象商品 : 48704469
2022-10-04
用途: 壁面スリッパ立て
株式会社リバティーホーム建設業・工事業

タオル掛けではなく、壁面に取り付けスリッパ立てとして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする