W21070-1-800-W 棚板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704593

 

W21070-1-800-W 棚板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704593
W21070-1-800-W 棚板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704593
W21070-1-800-W 棚板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704593

棚板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
長さ(cm)80
内容量1個注文コード48704593品番W21070-1-800-W
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

高級感のあるウッド調棚板。

ホワイト長さ(cm)80材質低圧メラミンパーティクルボード材質(棚板)低圧メラミンパーティクルボード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする