曜日別特売
T412-12-10A 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704697

 

T412-12-10A 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704697
T412-12-10A 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48704697

一口循環接続金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード48704697品番T412-12-10A
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。10Aホース用。

材質(本体)黄銅付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない呼び径(A)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする