曜日別特売
MM75-2102-CLY クリスタルシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 48705135

 

MM75-2102-CLY クリスタルシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 48705135
MM75-2102-CLY クリスタルシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 48705135
MM75-2102-CLY クリスタルシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 48705135
MM75-2102-CLY クリスタルシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 48705135

クリスタルシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本クリア/イエロー主な適合車種口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車【主な適合車種】ふそう スーパーグレート 日野 NEWプロフィア UD クオン注文コード48705135品番MM75-2102-CLY
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

クリスタルシフトノブ 泡 100mm 12×1.25 変換アダプター付き。
シフトノブ全長:約100mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!

主な適合車種
口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
【主な適合車種】
ふそう スーパーグレート 日野 NEWプロフィア UD クオン
クリア/イエロー全長(mm)約100口径(mm)12×1.25付属品アダプター8×1.25(mm)・10×1.25(mm)、ふそう スーパーグレート日野 プロフィア UD 久遠 クオン用シフトパターンステッカータイプ
注意
※ご購入前に必ずご使用の車両のシフトノブ口径、ネジピッチをご確認の上ご購入下さい。サイズ違い等でのキャンセルはお受付出来ません撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48705117
2020-02-04
用途: 2トントラックのシフトノブ交換
建設業・工事業

短いシフトノブを探していたのでよかった。シフトパターンも付いていてお買い得かと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする